曜日別特売
SAP4-H イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ ナビス(アズワン) 25454057

イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
ピンク
フック4本架
内容量1個注文コード25454057品番SAP4-H
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。

フック4本架ピンク本体質量(g)約2.7アズワン品番8-8290-01材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ465×1250~2000キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)【支柱】上部/22.2、下部/27ネスティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする