アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 点滴ガートル
イルリガートル台
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25454093
品番
RTS-101SN-GN
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,183
販売価格(税別)
¥
46,530
バスケットに入れる
ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。
6本脚で安定性に優れた静音設計です。
フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。
便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック
2本架
材質
支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー
寸法(mm)
451×431×1510〜2045
質量(kg)
約5.5
色
グリーン
パイプ径(Φmm)
【支柱】25
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
8-4800-11