イルリガートル台

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 お客様組立品 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25454127 品番 RTS-101SN-BL
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,183
販売価格(税別)
46,530

ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。
6本脚で安定性に優れた静音設計です。
フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。
便利フック付きです。組み立て式(要工具)。

フック2本架 材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー 寸法(mm)451×431×1510〜2045 質量(kg)約5.5 ブルー パイプ径(Φmm)【支柱】25 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番8-4800-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする