ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
イルリガードル台 (ダンパー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25454188
品番
2BD(Φ75)
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
組み立て式(要工具)。
フック
4本脚・2本架
仕様
4本脚・2本架
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
450×450×1450〜2300
質量(kg)
4.8
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】16・25
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-5446-11
注意
※ハンドグリップは別売です。