イルリガードル台 (ダンパー付)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 お客様組立品 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25454215 品番 2HD
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

組み立て式(要工具)。

フック5本脚・2本架 仕様5本脚・2本架 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×450×1450〜2300 質量(kg)4.8 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番0-5446-14
注意
※ハンドグリップは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする