アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 点滴ガートル
イルリガードル台
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
支柱/アルミニウム、脚部/ABS樹脂
アズワン品番
0-8088-02
フック
4本架
注文コード
25454249
品番
AP00A
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番・フック
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。
組み立て式(要工具)。
フック
4本架
材質
支柱/アルミニウム、脚部/ABS樹脂
寸法(mm)
540×540×1225〜2165
質量(kg)
5
キャスター
Φ50mmナイロン製
架数
4本
パイプ径(Φmm)
【上部】22.5/【下部】27
アズワン品番
0-8088-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000