ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
イルリガードル台
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
アズワン品番
0-9494-02
注文コード
25454258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
院内の色分け等、識別するときに便利です。
フック
2本架
材質
ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
寸法(mm)
Φ470×1280〜1820
質量(kg)
4.6
キャスター
Φ75mmウレタン製
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】16・25
アズワン品番
0-9494-02