ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
イルリガードル台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ステンレス※、ベース部/スチール・塗装※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
アズワン品番
0-9494-04
色
ブルー
注文コード
25454285
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
院内の色分け等、識別するときに便利です。
フック
2本架
材質
ステンレス※、ベース部/スチール・塗装※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)
Φ470×1280〜1820
質量(kg)
5
色
ブルー
キャスター
Φ75mmウレタン製
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】16・25
アズワン品番
0-9494-04