アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 点滴ガートル
イルリガードル台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25454294
品番
BH-202A(キャスター付)
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
フック
2個
材質
支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)
380×330×1340〜2060(1280〜2000)
質量(kg)
約7
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】16・25
キャスター径(Φmm)
50(ストッパー無し)
アズワン品番
8-1288-02