イルリガードル台(ダンパー付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25454328 品番 6HD
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。
高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。
大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。
組み立て式(要工具)。

フック6本架 材質支柱・脚/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)480×480×1450〜2300 質量(kg)6 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番0-7964-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする