ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
イルリガードル台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)
キャスター
Φ50mmウレタン製
アズワン品番
0-4585-01
注文コード
25454346
品番
IG-3F
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・キャスター・アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック
2本架
材質
支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)
寸法(mm)
340×340×1350〜2000
質量(kg)
5
キャスター
Φ50mmウレタン製
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】16・25
アズワン品番
0-4585-01