ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
イルリガードル台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター
Φ50mmウレタン製
アズワン品番
0-4585-03
注文コード
25454416
品番
IG-5F
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・キャスター・アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック
2本架
材質
支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)
430×430×1350〜2000
質量(kg)
7
キャスター
Φ50mmウレタン製
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】16・25
アズワン品番
0-4585-03