イルリガードル台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 キャスターΦ75mmウレタン製 アズワン品番0-4585-07 注文コード25454425 品番IG-5FC
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質・キャスター・アズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。

フック2本架 材質支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 寸法(mm)430×430×1365〜2015 質量(kg)8 キャスターΦ75mmウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25 アズワン品番0-4585-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする