曜日別特売
YB-216070R エアウォールIV skinix 25455046

エアウォールIV

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100枚)
寸法(mm)60×70
内容量1箱(100枚)注文コード25455046品番YB-216070R
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

極薄フィルム(7μm)が皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。
透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。
伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。
EOG滅菌済(個包装)。

用途
軽微な創傷、縫合創等の被膜保護注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被膜保護
寸法(mm)60×70材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系アズワン品番8-9851-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000016医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25455046
2024-04-15
用途: ルート確保時の固定に
医療・福祉・介護関連業

価格はリーズナブルで固定時密着問題なしで良い製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする