エアウォールIV

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 25455055 品番 YB-216090R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

極薄フィルム(7μm)が皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。
透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。
伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。
EOG滅菌済(個包装)。

寸法(mm)60×90 用途軽微な創傷、縫合創等の被膜保護注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被膜保護 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 厚さ(μm)7 アズワン品番8-9851-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000016 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25455046
2024-04-15
用途:
ルート確保時の固定に
医療・福祉・介護関連業

価格はリーズナブルで固定時密着問題なしで良い製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする