skinix
skinixの ドレッシング・傷当て材
skinixの フィルムドレッシング
skinixの ロールタイプ ドレッシング
エアウォールふ・わ・り ドレッシングフィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
25455098
品番
MA-E2150FT
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
寸法(幅Wmm×長さLm)
150×20
用途
ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
種別
150mm×20m
材質
材質フィルム/PU(ウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(μm)
7
アズワン品番
7-3292-11
注意
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。