※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エグゼクティブ・メッシュチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード25455579 品番CH-6239AXSN
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

通気性・弾力性に優れた背面メッシュタイプですロッキング機能付きです。
背もたれ・肘掛けの高さ、ヘッドレストの角度調節可能です。
組み立て式(要工具)。

材質シート/ポリエステル、肘掛け/PU(ポリウレタン)、フレーム・脚部/ナイロン 質量(kg)19 耐荷重(kg)約100 キャスターΦ65mm(双輪)ナイロン製・ストッパー無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×650×1190〜1280 座面高さ(mm)440〜530 アズワン品番8-1342-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする