エグゼクティブ・メッシュチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25455615 品番 MS-1655 (M12) WIN
参考基準価格(税別)¥85,300 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

座る人の体重に合わせロッキングの強弱を自動調整します。
ロッキングの際に座面が後方(背もたれ方向)に浮き上がるため、腰と背もたれとの距離を保ちます。

ワイン 材質背・座/再生PP樹脂成形品、肘/PP樹脂成形品、脚/アルミダイキャスト 質量(kg)12.3 キャスターΦ60mmナイロン製(ストッパー無し) 張地座/ポリエステル、背/ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×920〜1010 機能フロートシンクロロッキング・背ロック 座面高さ(mm)415〜505 アズワン品番7-1203-03 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)485×470 昇降方式ガスシリンダー式 座タイプメッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする