アイコ
アイコの 施設用家具・備品
アイコの チェア 施設用
アイコの ドクター・ナース・クランケチェア
エグゼクティブ・メッシュチェアクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25455658
品番
MS-1615 (F12) WIN
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
座る人の体重に合わせロッキングの強弱を自動調整します。
ロッキングの際に座面が後方(背もたれ方向)に浮き上がるため、腰と背もたれとの距離を保ちます。
色
ワイン
材質
背・座/再生PP樹脂成形品、肘/PP樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品
質量(kg)
13.9
キャスター
Φ60mmナイロン製(ストッパー無し)
張地
座/布張り、背/ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×570×920〜1010
機能
フロートシンクロロッキング・背ロック
座面高さ(mm)
415〜505
アズワン品番
7-1204-03
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
485×470
昇降方式
ガスシリンダー式
座タイプ
クッション
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000