萬楽
萬楽の 衣服関連
萬楽の 介護用エプロン
萬楽の 食事用エプロン
エコノミー食事用エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25455789
品番
3002
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
撥水機能が強く油汚れや醤油もはじきます。
低価格で耐久性に優れています。
色
ピンク
種別
ピンク
混率(%)
ポリエステル100
加工
撥水
寸法(幅W×長さL)(mm)
800×900
アズワン品番
7-1849-04
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(60℃)