ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
エコノミー回診車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター径(Φmm)
75
棚間隔(mm)
500
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
注文コード
25455825
品番
KWC2
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・棚間隔・キャスター
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
棚間隔(mm)
500
キャスター径(Φmm)
75
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
棚段数
2段
棚板耐荷重(kg)
7.5
アズワン品番
0-9945-02
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000