クリスタル産業
クリスタル産業の 歩行関連
クリスタル産業の 杖
クリスタル産業の 一本杖
エレパイオ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25456053
品番
EP-100
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
グリップは握りやすく、衝撃、体圧を分散してくれます。
ボタンひとつで簡単に高さ調節ができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
725〜975
材質
本体/アルミニウム、グリップ/EVA、杖先/ゴム
質量(g)
365
径(Φmm)
【杖先】19
アズワン品番
7-1538-06