エンジェルナーススコープ エンジェル教育用ステート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 対象成人用 ネイビー×スカイブルー 注文コード25456078 品番1019997
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は対象・色など9種類から選べます 他の種類を見る

2人で同時に聴くことができるツインタイプです。聴き取りやすい高品質の教育用聴診器です。

対象成人用 ネイビー×スカイブルー 仕様成人用 材質チェストピース/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン 全長(mm)約1110 質量(g)約233 アズワン品番7-3944-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X0023700C007 ダイヤフラム径(Φmm)約47 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする