4/1より値下げ!現場を応援
VAN(翼工業)
VAN(翼工業)の 診察・検査器具
VAN(翼工業)の 聴診器
VAN(翼工業)の 本体 聴診器
エンジェルナーススコープ エンジェル教育用ステート
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
対象
新生児用
色
ブラック×ガーネット
注文コード
25456148
品番
1020006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
対象・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
2人で同時に聴くことができるツインタイプです。聴き取りやすい高品質の教育用聴診器です。
対象
新生児用
色
ブラック×ガーネット
仕様
新生児用
材質
チェストピース/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン
全長(mm)
約1040
質量(g)
約200
アズワン品番
7-4443-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X0023700C007
ダイヤフラム径(Φmm)
約22
医薬品医療機器等法
一般医療機器