VAN(翼工業)
VAN(翼工業)の 診察・検査器具
VAN(翼工業)の 聴診器
VAN(翼工業)の 本体 聴診器
エンジェルナーススコープ フュメエディション
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25456166
品番
1019768
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チェストピースやY管バネ等の金属部分をスモーク加工した、シックなデザインです。
チェストピースの片面を押す力の強弱で、高周波と低周波の聴診が可能です。
色
ブルー
材質
チェストピース/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン
全長(mm)
約760
質量(g)
約150
アズワン品番
7-3942-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X0023700C001
ダイヤフラム径(Φmm)
約47
医薬品医療機器等法
一般医療機器