アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
オフィスチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
材質
背・座/布地張り・ポリウレタンクッション・ポリプロピレンカバー、脚/ナイロン(双輪キャスター付き)
注文コード
25456613
品番
DP-5NBL
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
背・座/布地張り・ポリウレタンクッション・ポリプロピレンカバー、脚/ナイロン(双輪キャスター付き)
質量(kg)
8.5
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×520×760〜855
座面高さ(mm)
390〜485
アズワン品番
0-6601-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000