オムツカート(メッシュパネル付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番0-9939-01 注文コード25456683 品番EOC-S
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

バッグ両サイドのファスナーを開放することで、リネン・オムツ類を容易に取り出すことができます。棚板の高さを25.4mmピッチで任意に変更できます。オプションのリネンカバーユニットを装着すれば臭いモレ防止に有効です。

付属品リネンバック(400×235×630mm)×1枚、メッシュパネル×2枚 材質ドーリー/アルミニウム、棚板/スチール(クロムメッキ)、ポールハンドル/ステンレス(SUS304)、リネン袋/ターポリン 寸法(mm)1029×500×986 耐荷重(kg)120 キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き) アズワン品番0-9939-01
注意
※袋は一般市販品を使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする