オムツ交換車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25456866 品番SKI-4R
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

足元のロックペダルで、キャスターのトータルロック(回転・旋回ロック)をON/OFFできます。
上段トレーは両方向にスライドできます。
ダストボックスは手で触らずに開閉できる足踏ペダル式です。
天板横に収納に便利なメッシュラックが取り付けできます。

付属品ダストボックス×1個・収納ケース×2個 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、上段トレー・下段アミかご・ダストボックス/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約22 キャスターΦ75mmエラストマー製(4輪トータルロック付き) 天板寸法(mm)500×400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×455×940 ケース寸法(mm)【収納ケース】上段/460×340×195、下段/460×340×255 ダストボックス容量(L)25 アズワン品番8-9976-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

オムツ交換車SKI-4R(8-9976-01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする