ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 紙おむつ・排泄関連
ナビス(アズワン)の おむつ交換車
オムツ交換車
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25456875
品番
-
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
手軽にオムツ交換や移動ができ、収納に便利な棚段も付いています。
使用済オムツ処理のためのビニール帆布ダストボックスが付いています。
バンパー付き。
付属品
バスケット×1枚、ビニール帆布×1枚
材質
本体/スチール、バスケット/スチール樹脂コーティング、ビニール帆布/ターポリン
質量(kg)
30
キャスター
Φ150mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×897
棚間隔(mm)
205
アズワン品番
0-339-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000