アズワン
アズワンの 紙おむつ・排泄関連
アズワンの おむつ交換車
オムツ交換車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25456884
品番
B型
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥232,100
販売価格(税別)
¥
211,000
バスケットに入れる
付属している袋はファスナータイプで、中のものが取り出しやすく便利です。
使用済のタオル、オシメを別々に管理できます。組み立て式(要工具)。
付属品
ビニール帆布(2枚)
材質
ワイヤー棚/ステンレスパウダーコーティング仕上げ、平板/ステンレス(SUS430)、ビニール帆布/ターポリン
質量(kg)
約29
キャスター
Φ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
天板耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1470×462×936
棚間隔(mm)
約316
棚板耐荷重(kg)
約200(1台あたり)
アズワン品番
0-1040-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000