オムツ交換車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25456927 品番 A型
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥165,528
販売価格(税別)
150,480

付属している袋はファスナータイプで、中のものが取り出しやすく便利です。
使用済のタオル、オシメを別々に管理できます。組み立て式(要工具)。

付属品ビニール帆布(1枚) 材質ワイヤー棚/ステンレスパウダーコーティング仕上げ、平板/ステンレス(SUS430)、ビニール帆布/ターポリン 質量(kg)約23 キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き) 天板耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×460×936 棚間隔(mm)約310 棚板耐荷重(kg)約200(1台あたり) アズワン品番0-036-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする