オムツ交換車 カバードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番8-2195-01 注文コード25456945 品番NOC-C1
参考基準価格(税別)¥281,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

汚物を見せないように配慮したカート。
汚物扉は両開き式のフットペダルによる開閉機構で、手を使う必要がなく衛生的です。
汚物ペールは紙おむつ、洗浄ボトル、おしぼりを分けて収納できます。
天板のエッジには洗浄ボトルを収納できる専用ホルダーをかけることができます。
NOC-C1は汚物回収専用タイプです。
NOC-C2は汚物回収/清潔側両用です。

付属品汚物ペール/角12L×2、角20L×1+45Lポリ袋枠 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/アルミ樹脂複合板、カバー/ABS樹脂、汚物ペール/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)1050×465×1190 タイプ汚物回収専用 キャスターΦ125mmウレタン製(対角ストッパー付き) アズワン品番8-2195-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする