オムツ交換車 シンプリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25457006 品番OKE-TK
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

作業台、引出し、多機能バスケット、ランドリーボックス、オムツバッグなど機能性に富んでいます。

付属品多機能バスケット×2・引出し×1・ランドリーボックス×2・オムツバック×1 材質フレーム/スチール(塗装仕上げ)、作業台/スチール、多機能バスケット/スチール(ビニールコーティング)、引出し・ランドリーボックス/PP(ポリプロピレン)、オムツバッグ/PVCターポリン 寸法(mm)【作業台】500×450、【多機能バスケット】450×200×220×2個、【ランドリーボックス】Φ230×300(容量約8L)×2個、【オムツバッグ】400×200×450 質量(kg)12.5 耐荷重(kg)(最大)10 キャスターΦ65mm(4輪ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×827×1011 引出し内寸法(mm)280×190×47 アズワン品番0-7908-01
注意
※本体寸法はキャスターおよび天板部などの突起部を除いた寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする