お風呂ピタットシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4枚) 注文コード 25457234 品番 2号 グリーン
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。
表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。

グリーン 材質エチレンビニールアセテート サイズ2号 加工抗菌フィルム・防炎・防水加工 耐熱温度(℃)50 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×300×2 アズワン品番7-2158-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする