ケアメディックス
ケアメディックスの 入浴関連
ケアメディックスの 入浴介助用品
ケアメディックスの 浴室すべり止めマット
お風呂ピタットシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(12枚)
色
ピンク
注文コード
25457243
品番
1号 ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。
表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
色
ピンク
材質
エチレンビニールアセテート
サイズ
1号
加工
抗菌フィルム・防炎・防水加工
耐熱温度(℃)
50
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
50×200×2
アズワン品番
7-2157-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25457243
1号 ピンク
19979812
4496
お風呂ピタットシート
ケアメディックス
1セット(12枚)
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました