ケアメディックス
ケアメディックスの 入浴関連
ケアメディックスの 入浴介助用品
ケアメディックスの 浴室すべり止めマット
お風呂ピタットシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12枚)
注文コード
25457259
品番
1号 オレンジ
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。
表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
色
オレンジ
材質
エチレンビニールアセテート
サイズ
1号
加工
抗菌フィルム・防炎・防水加工
耐熱温度(℃)
50
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
50×200×2
アズワン品番
7-2157-04