カーデックス ソフトタイプ PP製ポケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25457496 品番 KD-301Y
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体はソフトな感触で肌触りがやさしい、PP中空素材を使用しています。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。

収納サイズ【カード】A3・A4(タテ2面) 種別イエロー 寸法(mm)510×478 イエロー ポケット数10 付属品ネームケース大・小×各1枚 仕様A4用紙×4枚(一患者当たり) 材質本体・ポケット/PP(ポリプロピレン)、ピッチレール:PC(ポリカーボネート)、カラートップ/PP(ポリプロピレン) アズワン品番7-2808-04 最大ポケット数40枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする