ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カードインデックス
カーデックス ソフトタイプ PP製ポケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25457505
品番
KD-301P
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体はソフトな感触で肌触りがやさしい、PP中空素材を使用しています。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。
収納サイズ
【カード】A3・A4(タテ2面)
種別
ピンク
寸法(mm)
510×478
色
ピンク
ポケット数
10
付属品
ネームケース大・小×各1枚
仕様
A4用紙×4枚(一患者当たり)
材質
本体・ポケット/PP(ポリプロピレン)、ピッチレール:PC(ポリカーボネート)、カラートップ/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
7-2808-05
最大ポケット数
40枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000