カウンターテーブルワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25457618 品番 CT-W
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

カウンター式の片袖タイプの作業台です。
作業台・補助テーブルとしてなど、多用途に使用できます。
カウンターはワンタッチで折りたたみでき、使用しないときはコンパクトに収納できます。
Φ75mmワイドキャスター使用で動きもスムーズです。

ホワイト 材質本体/スチール(粉体塗装仕上げ)、天板/メラミン化粧合板、バスケット/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)655×300×750 質量(kg)8 耐荷重(kg)20、カウンター部/8 天板寸法(mm)230×300、カウンター部/425×300 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番7-4405-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする