カテーテルホルダー フック型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25457749 品番-
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カテーテルを効率よく収納できます。

仕様フック型1箱用 種別1箱用 材質スチール(PEコーティング) 内寸法(mm)100×100×300 アズワン品番7-3424-01 有効寸法(mm)【収納】100×100×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする