※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の オプション 施設用カート・ワゴン
カテーテルホルダー フック型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25457758
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カテーテルを効率よく収納できます。
仕様
フック型2箱用
種別
2箱用
材質
スチール(PEコーティング)
内寸法(mm)
100×200×300
アズワン品番
7-3424-02
有効寸法(mm)
【収納】100×100×300