ヤギコーポレーション
ヤギコーポレーションの ユニフォーム・シューズ
ヤギコーポレーションの ユニフォーム
ヤギコーポレーションの ドクターコート・診察衣
カラーパンツ メンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25458266
品番
R7493P-31
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ナチュラルなストレートシルエットです。
色
ターコイズ
サイズ
4L
仕様
両脇ウエストゴムワンタックベルトループ付き両脇・右後ろポケット
種別
ターコイズ/4L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
96〜105
機能
SEK制菌・制電・吸汗速乾
ヒップ(cm)
126
アズワン品番
7-4671-06
洗濯方法
洗濯可