カラーパンツ メンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25458354 品番 R7493P-20
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ナチュラルなストレートシルエットです。

ブラック サイズL 仕様両脇ウエストゴムワンタックベルトループ付き両脇・右後ろポケット 種別ブラック/L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90 ウエスト(cm)81〜85 機能SEK制菌・制電・吸汗速乾 ヒップ(cm)109 アズワン品番7-4673-03 洗濯方法洗濯可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする