アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
カラーピンセット RUBIS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25458458
品番
1K106
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
クラシックタイプは掴みやすい斜めの角度になっています。ポインタータイプは先端が尖っていて、細かい作業に適してます。
全長(mm)
97
材質
ステンレス(SUS304)
種別
レッド
色
レッド
タイプ
クラシック
アズワン品番
7-4799-01