カラー診察台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25459027 品番600型1960W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ウレタンクッション入りビニールレザー張りです。組立方式採用、キャスター(Φ75mm)を付ける事もできます。

ホワイト 種別ホワイト 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×600 アズワン品番0-5613-10 材質脚部/スチールパイプ、カゴ/ポリエチレン 質量(kg)約20 耐荷重(kg)約120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カゴは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする