アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 診察台
カラー診察台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25459063
品番
700型1955G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタンクッション入りビニールレザー張りです。組立方式採用、キャスター(Φ75mm)を付ける事もできます。
色
グリーン
種別
グリーン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1900×550
アズワン品番
0-5613-17
材質
脚部/スチールパイプ、カゴ/ポリエチレン
質量(kg)
約20
耐荷重(kg)
約120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カゴは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000