カラーセット台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25459194 品番 12083
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

小物引出し付きで整理に便利です。

ブルー/C-208 仕様C-208 材質本体/スチール粉体塗装仕上げ、天板/メラミン化粧合板、引出しケース・引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形 質量(kg)8 キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×300×890 アズワン品番0-9224-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする