ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
カラフルガードルスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25459246
品番
クリスタルグリーンD
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
キャスター及びフック部はカラーリングされています。
組み立て式(要工具)。
フック
2本架
色
クリスタルグリーン
アズワン品番
0-1644-12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
450×450×1450〜2300
質量(kg)
5
キャスター
Φ50mmポリウレタン製
パイプ径(Φmm)
【支柱】上部/16、下部/25