ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
カラフルガードルスタンド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25459255
品番
オーシャンブルーDSF
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
キャスター及びフック部はカラーリングされています。
組み立て式(要工具)。
フック
2本架(ショートフック)
色
オーシャンブルー
アズワン品番
0-1644-13
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
450×450×1450〜2300
質量(kg)
5
キャスター
Φ50mmポリウレタン製
パイプ径(Φmm)
【支柱】上部/16、下部/25