カラフルミニワゴン 縁折り曲げ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25459395 品番 -
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

天板・棚板ともに縁が折り曲げてあるので、小物が落ちたり、水がこぼれたりすることがありません。

ピンク 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)6 耐荷重(kg/段)30 キャスターΦ75mm(ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×285×850 棚間隔(mm)上段・下段/320 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番0-8152-06 足パイプ径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする